EDSAL RLPB2448デッキ48インチ幅グレー24インチD1200ポンド。
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
アイテム価格 | パーティクルボードデッキ |
色 | ナチュラル |
デッキ材 | パーチクルボード |
深さ | 24 " |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
材料 | パーチクルボード |
厚さ | 5 / 8 " |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 7.23 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 121.41 |
船幅(cm) | 60.45 |
HSコード | 9403907080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。