EDSAL RL2451バルクラック60インチ幅x84インチ高さ3000ポンド
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
アイテム価格 | バルクストレージラック |
棚あたりの容量 | 1000ポンド |
色 | グレー |
深さ | 36 " |
終了 | 焼付けエナメル |
高さ | 84 " |
負荷容量 | 3000ポンド |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 3 |
幅(Width) | 60 " |
船の重量(kg) | 35.38 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 負荷容量 | 棚あたりの容量 | 色 | 棚の数 | 幅(Width) | デッキ材 | 深さ | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL2452 | 3000ポンド | 1000ポンド | グレー | 3 | 60 " | - | 48 " | 焼付けエナメル | ¥23,387 | 見積依頼
| |
RL2450 | 3000ポンド | 1000ポンド | グレー | 3 | 60 " | - | 24 " | 焼付けエナメル | ¥20,440 | ||
UR3672-SK | - | 600ポンド | グレー | 5 | 72 " | 含まれておりません | 36 " | Painted | ¥47,427 | 見積依頼
| |
ERZ782478W-4 | 8000ポンド | - | ブラック | 4 | 77 " | ワイヤー | 24 " | パウダーコーティング | ¥118,147 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。