アイテム価格 | モバイルサービスベンチ |
キャスター径 | 6" |
キャスター素材 | フェノール |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
色 | グレー |
ドアキャビネットの深さ | 30 " |
ドアキャビネットの高さ | 34-1 / 2」 |
ドアキャビネットの幅 | 17-3 / 4」 |
引き出しの深さ | 24 " |
引き出しの高さ | 4、6、8 " |
引き出しの定格荷重 | 250ポンド |
引き出しの幅 | 19.5 " |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 14 |
Handle | プッシュ |
負荷容量 | 4000ポンド |
材料 | 鋼 |
ドアの数 | 1 |
引き出しの数 | 8 |
全体の高さ | 34 " |
全体の長さ(Overall Length) | 60 " |
全幅 | 30 " |
船の重量(kg) | 232.65 |
船高(cm) | 86.36 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 152.4 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。