EDSAL BSR522追加の棚のレベル36深さx60インチ幅の鋼
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
アイテム価格 | 追加の棚レベル |
ビーム容量 | 1300ポンド |
色 | グレー |
デッキ | 鋼 |
深さ | 36 " |
終了 | 焼付けエナメル |
材料 | 鋼 |
棚容量 | 1300ポンド |
幅(Width) | 60 " |
船の重量(kg) | 21.15 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 9403908041 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ビーム容量 | デッキ | 深さ | 終了 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSRR-643 | 2000ポンド | 亜鉛メッキ線 | 24 " | エナメル | 72 " | ¥7,280 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。