EDSAL BSRR-643追加の棚レベル24深さx72インチ幅鋼
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 追加の棚レベル |
ビーム容量 | 2000ポンド |
色 | グレー |
デッキ | 亜鉛メッキ線 |
深さ | 24 " |
終了 | エナメル |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 1 |
プロフィール | ヘビー |
幅(Width) | 72 " |
船の重量(kg) | 17.69 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 9403908041 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ビーム容量 | デッキ | 深さ | 終了 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSR522 | 1300ポンド | 鋼 | 36 " | 焼付けエナメル | 60 " | ¥8,132 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。