EDSAL 1W874Nパネルキット24ゲージグレー48インチ幅12インチD
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パネルキット |
色 | グレー |
深さ | 12 " |
ゲージ | 24 |
高さ | 85 " |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 22.95 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 9403908041 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。