アイテム価格 | 電工ペンチ |
ハンドルタイプ | 浸漬、PVC |
顎の長さ | 2" |
あごの厚さ | 5 / 16 " |
ジョー幅 | 1.25 " |
材料 | クロムバナジウム鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 9.5 " |
春帰り | いいえ |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
先端幅 | 5 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 12.45 |
船の長さ(cm) | 30.23 |
船幅(cm) | 10.41 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。