入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤーターミナルキット |
キットタイプ | ターミナル |
個数 | 7 |
サイズ数 | 3 |
含まれているサイズ | 22〜16 AWG、16〜14 AWG、12〜10 AWG |
端子タイプ | 絶縁リング端子とバットスプライス |
ワイヤータイプ | ソリッドアンドストランド |
船の重量(kg) | 0.99 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 30.99 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 8205595560 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 個数 | 端子タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
902-498 | 176 | ビニール絶縁 | ¥7,276 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。