入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フラットパック軸流ファン |
アンプ | 0.33 |
ベアリング | 玉 |
ブレード材質 | ガラス繊維強化プラスチック |
CFM @ 0.000インチSP | 37.7 |
dBA | 64 |
深さ | 1" |
電気的接続 | 12.2 "リードAWG22 |
ファン径 | 1" |
ファンRPM | 5100 |
高さ | 5" |
ハウジング仕上げ | ブラック塗装 |
住宅資材 | 亜鉛メッキ鋼ベースのガラス繊維強化プラスチック |
最大周りの派遣社員。 | 167 F |
モーター絶縁 | クラスE |
モータータイプ | ブラシレスDC |
マウンティングアイOC | 4-1/4 x 3-3/4" |
取り付け位置 | 垂直または水平 |
形状 | ラウンド |
熱保護 | エレクトロニック |
電圧 | 24 VDC |
出力 | 8 |
幅(Width) | 5" |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 16 |
船幅(cm) | 16.76 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | HU |
プロダクト | モデル | 最大周りの派遣社員。 | アンプ | CFM @ 0.000インチSP | モーター絶縁 | モータータイプ | 形状 | 熱保護 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG90-18/06 | 149 F | 0.24 | 27.7 | クラスF | シェードポール | 正方形である | インピーダンス | 115 VAC | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。