EBM-PAPST RG90-18 / 06軸流ファン115VAC5-1 / 3インチの高さ5-1 / 3インチの幅
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フラットパック軸流ファン |
アンプ | 0.24 |
ベアリング | 玉 |
ブレード材質 | ガラス繊維強化プラスチック |
CFM @ 0.000インチSP | 27.7 |
dBA | 62 |
深さ | 1.5 " |
電気的接続 | 13-2 / 5 "リードAWG22 |
ファン径 | 1-1 / 2」 |
ファンRPM | 1900 |
高さ | 5 1 / 3 " |
ハウジング仕上げ | ブラック塗装 |
住宅資材 | 亜鉛メッキ鋼ベースのガラス繊維強化プラスチック |
Hz | 60 |
最大周りの派遣社員。 | 149 F |
モーター絶縁 | クラスF |
モータータイプ | シェードポール |
取り付け | フランジ |
マウンティングアイOC | 4-13 / 16」 |
取り付け位置 | 垂直または水平 |
相 | 1 |
形状 | 正方形である |
熱保護 | インピーダンス |
電圧 | 115 VAC |
出力 | 22 |
幅(Width) | 5 1 / 3 " |
船の重量(kg) | 0.7 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 16.26 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | HU |
プロダクト | モデル | 最大周りの派遣社員。 | アンプ | CFM @ 0.000インチSP | モーター絶縁 | モータータイプ | 形状 | 熱保護 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLF100-11/14 | 167 F | 0.33 | 37.7 | クラスE | ブラシレスDC | ラウンド | エレクトロニック | 24 VDC | ¥27,310 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。