EBERBACH E3703.26.S カッティングミル、可変速、サイズ 8 インチ、60 Hz、ステンレス鋼
アイテム: CM9FRN
モデル: E3703.26.S
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | カッティングミル |
連続トルク | 11.6 Nmで |
直径 | 7.75 " |
高さ | 22 " |
Hz | 60 |
長さ | 26 " |
材料 | ステンレス鋼 |
マックス トルク | 26.5 Nmで |
速度 | 0 ~ 1200 RPM @ 115V、0 ~ 2500 RPM @ 230V |
電圧 | 230V |
幅(Width) | 22 " |
プロダクト | モデル | 電圧 | 材料 | Hz | 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E3703 | 115V | 鋼 | 50/60 | 0~1200RPM | ¥6,438,170 | ||
E3703.SS | 115V | ステンレス鋼 | 50/60 | 0-1740のRPM | ¥8,654,545 | 見積依頼
| |
E3703.25.S | 230V | ステンレス鋼 | 50 | 0 ~ 1200 RPM @ 115V、0 ~ 2500 RPM @ 230V | ¥7,789,090 | 見積依頼
| |
E3703.25.SC | 230V | 316 cGMP ステンレス鋼 | 50 | 0 ~ 1200 RPM @ 115V、0 ~ 2500 RPM @ 230V | ¥9,458,181 | 見積依頼
| |
E3703.カンナ | 115V | ステンレス鋼 | 60 | 0~3000RPM | ¥10,431,818 | 見積依頼
| |
E3703.26.SC | 230V | 316 cGMP ステンレス鋼 | 60 | 0 ~ 1200 RPM @ 115V、0 ~ 2500 RPM @ 230V | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。