入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクロールソーブレード |
長さ | 5" |
シャンクタイプ | 固定されていない |
インチあたりの歯 | 10 |
厚さ | 1 / 50 " |
幅(Width) | 1 / 15 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8202990000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | シャンクタイプ | インチあたりの歯 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82915 | 固定されていない | 9.5 | 1 / 50 " | 1 / 15 " | ¥1,413 | ||
82916 | 固定されていない | 10 | 1 / 50 " | 2 / 33 " | - | 見積依頼
| |
82918 | 固定されていない | 12.5 | 1 / 50 " | 1 / 19 " | - | 見積依頼
| |
82919 | 固定されていない | 11.5 | 1 / 50 " | 1 / 17 " | - | 見積依頼
| |
82920 | 固定されていない | 15 | 1 / 58 " | 1 / 23 " | ¥1,413 | ||
82921 | 固定されていない | 18.5 | 1 / 71 " | 1 / 30 " | ¥1,413 | ||
82922 | 固定されていない | 28 | 1 / 50 " | 3 / 50 " | ¥1,413 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。