入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 皿穴 |
本体径 | 3 / 16 " |
切削能力 | 3.125 " |
終了 | サンドブラスト |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 2 |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.375 " |
シャンク径 | 3 / 16 " |
シャンクの長さ | 3.375 " |
含まれているサイズ | 3.125 " |
タイプ | テーパ |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 18.29 |
船幅(cm) | 4.57 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 本体径 | 切削能力 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | シャンクの長さ | 含まれているサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30189 | 5 / 32 " | 3" | 2 | 3.25 " | 5 / 32 " | 3.25 " | 3" | ¥2,846 | ||
30189 / B | 5 / 32 " | 3" | 2 | 3.25 " | 5 / 32 " | 3.25 " | 3" | ¥2,843 | ||
30190 | 11 / 64 " | 3" | 2 | 11 / 64 " | 11 / 64 " | 11 / 64 " | 3" | ¥356,515 | ||
30190 / B | 11 / 64 " | 3" | 2 | 11 / 64 " | 11 / 64 " | 11 / 64 " | 3" | ¥2,852 | ||
30191 / B | 3 / 16 " | 3.125 " | 2 | 3.375 " | 3 / 16 " | 3.375 " | 3.125 " | ¥2,908 | ||
30192 | 13 / 64 " | 3.25 " | 2 | 3.5 " | 13 / 64 " | 3.5 " | 3.25 " | ¥353,175 | ||
30193 | 7 / 32 " | 3.25 " | 2 | 3.625 " | 7 / 32 " | 3.625 " | 3.25 " | ¥3,358 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。