入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホースアセンブリ |
と互換性 | 石油および水ベースの液体 |
カバー | 合成ゴム |
ダッシュサイズ | 8 |
直径内ホース | 1 / 2 " |
ホースの長さ | 36 " |
直径外のホース | 0.79 " |
JICサイズ | 3 / 4-16 |
最大PSIの運用 | 3500 |
最小 曲げ半径 | 3.5 " |
強化 | 編組炭素鋼 |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | -40から212F |
チューブ材質 | 合成ゴム |
タイプ | 高圧 |
重量/フィート | 0.34ポンド |
船の重量(kg) | 0.61 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 36.58 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 4009220050 |
原産国 | US |
モデル | 強化 | ダッシュサイズ | 直径内ホース | 温度。 範囲 | チューブ材質 | タイプ | ホースの長さ | 直径外のホース | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-36WH | ファブリック | 4 | 1 / 4 " | -65から200 F | 熱可塑性プラスチック | ウエスタン除雪車 | 36 " | 0.53 " | - | 見積依頼
|
4~45MH | ファブリック | 4 | 1 / 4 " | -65から200 F | 熱可塑性プラスチック | マイヤー除雪車 | 45 " | 0.53 " | - | 見積依頼
|
R2-12-24M | 編組炭素鋼 | 12 | 3 / 4 " | -40から212F | 合成ゴム | 高圧 | 24 " | 1.08 " | ¥12,337 | |
R2-12-36M | 編組炭素鋼 | 12 | 3 / 4 " | -40から212F | 合成ゴム | 高圧 | 36 " | 1.08 " | ¥13,882 | |
R2-12-48M | 編組炭素鋼 | 12 | 3 / 4 " | -40から212F | 合成ゴム | 高圧 | 48 " | 1.08 " | ¥16,175 | |
R2-12-60M | 編組炭素鋼 | 12 | 3 / 4 " | -40から212F | 合成ゴム | 高圧 | 60 " | 1.08 " | ¥19,040 | |
R2-12-72M | 編組炭素鋼 | 12 | 3 / 4 " | -40から212F | 合成ゴム | 高圧 | 72 " | 1.08 " | ¥20,272 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。