EATON 4-45MHホースアセンブリ油圧1 / 4Id x45インチ1 / 4Npt
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホースアセンブリ |
と互換性 | 石油および水ベースの液体 |
カバー | 熱可塑性プラスチック |
ダッシュサイズ | 4 |
直径内ホース | 1 / 4 " |
ホースの長さ | 45 " |
直径外のホース | 0.53 " |
最大PSIの運用 | 2750 |
最小 曲げ半径 | 1.25 " |
NPT | 1 / 4 " |
強化 | ファブリック |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | -65から200 F |
チューブ材質 | 熱可塑性プラスチック |
タイプ | マイヤー除雪車 |
重量/フィート | 0.09ポンド |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 4009220050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 強化 | ダッシュサイズ | 直径内ホース | 温度。 範囲 | チューブ材質 | タイプ | ホースの長さ | 直径外のホース | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-36WH | ファブリック | 4 | 1 / 4 " | -65から200 F | 熱可塑性プラスチック | ウエスタン除雪車 | 36 " | 0.53 " | - | 見積依頼
| |
R2-12-24M | 編組炭素鋼 | 12 | 3 / 4 " | -40から212F | 合成ゴム | 高圧 | 24 " | 1.08 " | ¥11,721 | ||
R2-12-36M | 編組炭素鋼 | 12 | 3 / 4 " | -40から212F | 合成ゴム | 高圧 | 36 " | 1.08 " | ¥13,187 | ||
R2-12-48M | 編組炭素鋼 | 12 | 3 / 4 " | -40から212F | 合成ゴム | 高圧 | 48 " | 1.08 " | ¥15,365 | ||
R2-12-60M | 編組炭素鋼 | 12 | 3 / 4 " | -40から212F | 合成ゴム | 高圧 | 60 " | 1.08 " | ¥16,453 | ||
R2-12-72M | 編組炭素鋼 | 12 | 3 / 4 " | -40から212F | 合成ゴム | 高圧 | 72 " | 1.08 " | ¥19,258 | ||
R2-16-24F | 編組炭素鋼 | 16 | 1" | -40から212F | 合成ゴム | 高圧 | 24 " | 1.36 " | ¥18,827 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。