EATON QCHGFT2025 Ch Gfci サーキット ブレーカ、Quicklag 工業用サーキット ブレーカ、25 A、22 Kaic
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
プロダクト | モデル | アンプ | フレーム型 | Number of Poles | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QCGF1015 | 15A | QC | 1 | 120V | - | 見積依頼
| |
QCGF2015 | 15A | QC | 2 | 240V | ¥64,586 | ||
QCGF2030 | 30A | QC | 2 | 240V | - | 見積依頼
| |
QCGF2050 | 50A | QC | 2 | 240V | - | 見積依頼
| |
QCGFEP1015 | 15A | QC | 1 | 120V | ¥41,534 | ||
QCGFEP1020 | 20A | QC | 1 | 120V | ¥41,534 | ||
QCGFEP1030 | 30A | QC | 1 | 120V | ¥44,367 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。