EATON QCGF1015 Gfxbc Gfci サーキット ブレーカ、サーキット プロテクター、5 Ma トリップ感度、25 A、10 Kaic
入手する 5月 15, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
AIC評価 | 10kAIC @ 120V |
アンプ | 15A |
フレーム型 | QC |
Number of Poles | 1 |
電圧 | 120V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 13.21 |
船幅(cm) | 8.13 |
プロダクト | モデル | アンプ | フレーム型 | Number of Poles | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QCGF2015 | 15A | QC | 2 | 240V | ¥64,586 | ||
QCGF2030 | 30A | QC | 2 | 240V | - | 見積依頼
| |
QCGF2050 | 50A | QC | 2 | 240V | - | 見積依頼
| |
QCGFEP1015 | 15A | QC | 1 | 120V | ¥41,534 | ||
QCGFEP1020 | 20A | QC | 1 | 120V | ¥41,534 | ||
QCGFEP1030 | 30A | QC | 1 | 120V | ¥44,367 | ||
QCGFEP2015 | 15A | QC | 2 | 240V | ¥58,613 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。