EATON LGH3630NN モールドケースサーキットブレーカーアクセサリフレーム、フレームのみ、630 A、100 Kaic @ 240 V
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フレーム |
船の重量(kg) | 7.2 |
船高(cm) | 25.73 |
船の長さ(cm) | 10.39 |
船幅(cm) | 13.92 |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
HLA3600F | ¥10,584,366 | 見積依頼
| |
HLA3400F | ¥9,296,545 | 見積依頼
| |
HLAM3600F | ¥4,552,402 | 見積依頼
| |
HNCG31200F | ¥24,189,912 | 見積依頼
| |
JGE2250NN | - | 見積依頼
| |
JGE3250NN | - | 見積依頼
| |
JGE3250NNW02 | ¥435,781 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。