EATON HND3800T36W C 電子モールドケースサーキットブレーカ、Ng フレーム、Hnd、デジトリップ 310 Rms
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
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
AIC評価 | 65kAIC @ 480V |
アンプ | 800A |
フレーム型 | ND |
Number of Poles | 3 |
電圧 | 600V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 22.66 |
船高(cm) | 20.96 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 20.96 |
モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|
HND312T32W | 1200A | - | 見積依頼
|
HND312T33W | 1200A | - | 見積依頼
|
HND312T35W | 1200A | - | 見積依頼
|
HND312T36W | 1200A | - | 見積依頼
|
HND3800T32W | 800A | - | 見積依頼
|
HND3800T33W | 800A | - | 見積依頼
|
HND3800T35W | 800A | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。