EATON HKD3300 C 完全モールドケースサーキットブレーカー、K フレーム、Hkd、固定サーマル | AG8PPX 46MX86

EATON HKD3300 C 完全モールドケースサーキットブレーカー、K フレーム、Hkd、固定サーマル

在庫あり
アイテム:AG8PPX モデル:HKD3300相互参照:46MX86

入手する 5月 21, 火曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥736,857 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemサーキットブレーカー
AIC評価65kAIC @ 480V
アンプ300A
フレーム型KD
Number of Poles3
電圧600V
電圧タイプAC

発送情報:

船の重量(kg) 5.22
船高(cm)13.97
船の長さ(cm)10.41
船幅(cm)13.97

製品バリエーション

プロダクトモデルアンプ価格
EATON HKD3400 C 完全モールドケースサーキットブレーカー、K フレーム、Hkd、固定サーマル | AG8PPZ 46MX87 HKD3400400A¥736,857

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

EATON HKD3300 C 完全モールドケースサーキットブレーカー、K フレーム、Hkd、固定サーマル
¥736,857 /単価