EATON H20112BK ウェザーヘッド H20112Bk 編組ホース ID 0.75 インチ Od 1.03 インチ 長さ 50 フィート
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
アイテム価格 | イージーカップルホース |
カバー材質 | 合成ゴム |
ダッシュサイズ | 12 |
直径内ホース | 3/4 |
ホースの長さ | 50 |
直径外のホース | 1.031 |
最小 曲げ半径 | 7 |
作動圧力 | 250 |
強化 | ファイバーブレード |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | -40度から212度 |
チューブ材質 | ニトリル |
船の重量(kg) | 6.01 |
船高(cm) | 58.42 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 17.78 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ダッシュサイズ | 直径内ホース | 直径外のホース | 最小 曲げ半径 | 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H20104BK | 4 | 1/4 | 1/2 | 3 | 350 | ¥23,321 | ||
H20106BK | 6 | 3/8 | 21/32 | 3 | 350 | ¥28,349 | ||
H20110BK | 10 | 5/8 | 15/16 | 6 | 250 | ¥53,337 | ||
H20108BK | 8 | 1/2 | 3/4 | 5 | 250 | ¥33,978 | ||
H20112YL-250R | - | - | - | - | - | ¥366,985 | ||
H20104RD-250R | - | - | - | - | - | ¥120,740 | ||
H20108GY-250R | - | - | - | - | - | ¥210,411 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。