EATON H145R10-50 油圧ホース 内径 5/8 インチ x 50 フィート 3000 Psi
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
アイテム価格 | 油圧ホース |
カバー材質 | UHMWPE |
ダッシュサイズ | 10 |
直径内ホース | 5 / 8 " |
ホースの長さ | 50ft。 |
直径外のホース | 63 / 64 " |
最小 曲げ半径 | 4" |
作動圧力 | 3000のプサイ |
強化 | (2)スチールブレード |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | -40度から212度 |
チューブ材質 | ニトリル |
タイプ | 圧着 |
船の重量(kg) | 11.57 |
船高(cm) | 58.42 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 4009410000 |
モデル | アイテム価格 | カバー材質 | ダッシュサイズ | 長さ | 材料 | 最小 曲げ半径 | 作動圧力 | 強化 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2807-4-25 | 油圧ホース | ステンレス鋼線編組 | 4 | - | - | 2" | 3000のプサイ | 1ワイヤーブレード | ¥36,169 | |
2807-5-25 | 油圧ホース | ステンレス鋼線編組 | 5 | - | - | 3" | 3000のプサイ | 1ワイヤーブレード | ¥43,052 | |
2807-6-25 | 油圧ホース | ステンレス鋼線編組 | 6 | - | - | 4" | 2500のプサイ | 1ワイヤーブレード | ¥49,538 | |
2807-8-25 | 油圧ホース | ステンレス鋼線編組 | 8 | - | - | 5.25 " | 2000のプサイ | 1ワイヤーブレード | ¥61,918 | |
2807-10-25 | 油圧ホース | ステンレス鋼線編組 | 10 | - | - | 6.5 " | 1500のプサイ | 1ワイヤーブレード | ¥74,868 | |
2807-12-25 | 油圧ホース | ステンレス鋼線編組 | 12 | - | - | 7.75 " | 1200のプサイ | 1ワイヤーブレード | ¥101,923 | |
HC7210 | 油圧ホースアセンブリ | - | - | 10ft。 | 熱可塑性プラスチック | - | - | - | ¥76,633 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。