EATON H01706-250R 編組ホース ID 0.38 インチ Od 0.76 インチ 長さ 250 フィート
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
アイテム価格 | 油圧ホース |
カバー材質 | ネオプレン |
ダッシュサイズ | 06 |
直径内ホース | 3 / 8 " |
ホースの長さ | 250ft。 |
直径外のホース | 3 / 4 " |
最小 曲げ半径 | 4" |
作動圧力 | 1125 PSI |
強化 | (2)ファイバーブレード |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | -40度から212度 |
チューブ材質 | ニトリル |
タイプ | 圧着 |
UPC | 725975009932 |
船の重量(kg) | 24.95 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 4009410000 |
モデル | ダッシュサイズ | 直径内ホース | 直径外のホース | 最小 曲げ半径 | 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H01704-250R | 04 | 1 / 4 " | 9 / 16 " | 3" | 1250 PSI | ¥361,400 | |
H01708-250R | 08 | 1 / 2 " | 15 / 16 " | 5" | 1000のプサイ | ¥585,518 | |
H01712-250R | 12 | 3 / 4 " | 1-1 / 4」 | 6" | 750 PSI | ¥871,275 | |
H01716-250R | 16 | 1" | 1-1 / 2」 | 8" | 565 PSI | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。