入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプリットフランジキット |
ダッシュサイズ | 12 |
フランジサイズ | 3/4インチ |
材料 | 鋼 |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
Oリング | ブナN |
温度。 範囲 | -40から250 F |
タイプ | コード61 |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7307915010 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。