入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホースアダプター |
アダプターの種類 | 45度エルボー |
終了 | 三価クロム亜鉛 |
継手材料 | 鋼 |
長さ | 1.18 " |
男性ORSサイズ(インチ) | 9 / 16-18 |
男性のSAEサイズ(インチ) | 7 / 16-20 |
最大 作動圧力 | 7500 PSI |
ねじの種類 | 男性ORSから男性ORB |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7307929000 |
原産国 | US |
モデル | 終了 | 長さ | 最大 作動圧力 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FF2068T0604S | 三価クロム亜鉛 | 1.22 " | 7500 PSI | 男性ORSから男性ORB | ¥13,323 | |
FF2068T0606S | 三価クロム亜鉛 | 1.3 " | 7500 PSI | 男性ORSから男性ORB | ¥6,957 | |
FF2068T0806S | 三価クロム亜鉛 | 1.29 " | 7500 PSI | 男性ORSから男性ORB | ¥11,130 | |
FF2068T0808S | 三価クロム亜鉛 | 1.43 " | 7500 PSI | 男性ORSから男性ORB | ¥7,123 | |
FF2068T1008S | 三価クロム亜鉛 | 1.59 " | 7500 PSI | 男性ORSから男性ORB | ¥16,396 | |
FF2068T1010S | 三価クロム亜鉛 | 1.76 " | 7500 PSI | 男性ORSから男性ORB | ¥8,330 | |
FF2068T1212S | 三価クロム亜鉛 | 1.97 " | 5000のプサイ | 男性ORSから男性ORB | ¥10,074 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。