EATON E47CMS23 精密リミット スイッチ、E47、一体型リーフ、ネジ留め式端子、20 Vac で 250A、6 Vdc で 30A
アイテム:BJ2ZDD
モデル: E47CMS23
¥5,603 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | リミットスイッチ |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
E47BCC07P4 | ¥39,633 | 見積依頼
| |
E47BCC05 | ¥39,633 | 見積依頼
| |
E47BCC06 | ¥40,317 | 見積依頼
| |
E47BCC06P4 | ¥40,317 | 見積依頼
| |
E47BCC07 | ¥39,633 | 見積依頼
| |
E47BCC05P4 | ¥39,633 | 見積依頼
| |
E47BCC08 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。