イートン D4pr21t | D4 汎用プラグイン リレー、数量: 1、24v コイル、DPDT 接点構成 | Raptor Supplies 日本
EATON D4PR21T D4 汎用プラグイン リレー、数量: 1、24V コイル、Dpdt 接点構成 | BJ2CXA

EATON D4PR21T D4 汎用プラグインリレー、数量: 1、24V コイル、DPDT 接点構成

アイテム: BJ2CXA モデル: D4PR21T
¥6,834 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格リレー

製品バリエーション

プロダクトモデル価格
EATON D4PR11P D4 汎用プラグイン リレー、数量: 50、6V コイル、Spdt 接点構成 | BJ2CVZ D4PR11P¥6,048
見積依頼
EATON D4PR11A D4 汎用プラグイン リレー、数量: 1、120V コイル、Spdt 接点構成 | BJ2CWA D4PR11A-
見積依頼
EATON D4PR11T1 D4 汎用プラグイン リレー、数量 1、24 Vdc コイル、Spdt 接点構成 | BJ2CWC D4PR11T1¥6,048
見積依頼
EATON D4PR11T D4 汎用プラグイン リレー、数量: 1、24V コイル、Spdt 接点構成 | BJ2CWF D4PR11T¥6,048
見積依頼
EATON D4PR1T 汎用リレー、D4、プラグインリレー、プレーンカバー 数量: 1、24 V コイル | BJ2CWJ D4PR1T¥4,817
見積依頼
EATON D4PR11B 汎用プラグイン リレー、D4Pr、標準リレー、240 Vac、Spdt、240 Vac | BJ2CWK D4PR11B¥6,048
見積依頼
EATON D4PR21A 汎用リレー、D4、Dpdt 接点構成、数量: 1、120 V コイル、5 A | BJ2CWL D4PR21A-
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

EATON D4PR21T D4 汎用プラグインリレー、数量: 1、24V コイル、DPDT 接点構成
¥6,834 /単価