Eaton Chnt2020 サーキットブレーカー、極あたり 3/8 インチ | Raptor Supplies 日本
EATON CHNT2020 カトラーハンマーサーキットブレーカー、プラグオン、120 / 240 VAC、20 A、1 極 | CE6GJM

EATON CHNT2020 カトラーハンマーサーキットブレーカー、プラグオン、120 / 240 VAC、20 A、1 極

アイテム: CE6GJM モデル: CHNT2020
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格サーキットブレーカー
アンプ20
フレーム型CH
電圧120 / 240V
電圧タイプAC

商品の詳細:

  • Eaton CHNT2020 カトラーハンマー回路ブレーカーは過電流から保護します。 ロードセンター用途の代替品としての使用に最適
  • 保護を強化する熱磁気トリップユニット
  • サイズ 14 ~ 8 AWG の銅/アルミニウム線に対応するラグ端子付きプラグオン マウント
  • UL 489 にログインされ、CSA 認定を受けています

製品バリエーション

プロダクトモデルアンプ価格
EATON CHNT1515 小型サーキットブレーカー、15 A、10 kAIC 遮断定格 | CE6GJK CHNT151515¥8,973
見積依頼
EATON CHNT1520 サーキットブレーカー、単極、120 / 240 VAC、15 ~ 2 0A、10 kAIC | CE6GJL CHNT152015¥8,973
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

EATON CHNT2020 カトラーハンマーサーキットブレーカー、プラグオン、120 / 240 VAC、20 A、1 極