EATON C25FNF260H 特定目的コンタクタ、非可逆コンタクタおよびスタータ、60???75A
アイテム: BJ8BHJ
モデル: C25FNF260H
入手する 5月 17, 金曜日
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 17, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
Item | 明確な目的のコンタクタ |
船の重量(kg) | 1.2 |
船高(cm) | 9.53 |
船の長さ(cm) | 10.08 |
船幅(cm) | 6.68 |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
DPCK3035AW | ¥1,307,555 | 見積依頼
| |
C25DGA215A | ¥41,966 | 見積依頼
| |
C25DGY5 | ¥62,573 | 見積依頼
| |
C25DNA330T-86-GL | ¥28,233 | 見積依頼
| |
C25DNA340T-GL | ¥35,482 | 見積依頼
| |
C25DNB215A-GL | ¥20,600 | 見積依頼
| |
C25DNB225H-GL | ¥23,653 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。