入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 明確な目的のコンタクタ |
船の重量(kg) | 0.56 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 8.51 |
船幅(cm) | 6.1 |
モデル | HP @ 3フェーズ-240V | コイルボルト | 深さ | HP @ 3フェーズ-480V | Number of Poles | 幅(Width) | 全負荷アンペア-誘導性 | 全負荷アンペア-抵抗性 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C25ANB125A | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥8,761 | |
C25ANB125B | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥8,761 | |
C25ANB125T | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥8,761 | |
C25ANB130A | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥13,337 | |
C25ANB140B | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥13,338 | |
C25ANB130B | - | 208 / 240V AC | 2.32 " | - | 1 | 1.97 " | 30A | 40A | ¥13,337 | |
C25ANB140A | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥13,338 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。