EATON BRN120A1CS 故障/地絡遮断器、オールインワン、20A、10 Kaic
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
アンプ | 20 |
フレーム型 | BRN |
Number of Poles | 1 |
電圧 | 120V |
電圧タイプ | AC |
A. Eaton BRN120A1CS ブレーカーの電流定格は 20A、遮断定格は 10kAIC、電圧定格は 120V です。
A. Eaton BRN120A1CS ブレーカーは単極回路遮断器です。
A. この回路ブレーカーは、短い LED 点滅を生成して、さまざまなトリップ コードを示します。 2 回の点滅は直列アークを示し、3 回の点滅は並列アークを示します。 4 回の点滅は短絡ではなく短い遅延を示し、5 回の点滅は過電圧を示します。 6 回の点滅は地絡を示し、XNUMX 回の点滅は自己診断テストの失敗を示します。
プロダクト | モデル | アンプ | フレーム型 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BRAFGF115CS | - | - | - | ¥86,832 | 見積依頼
| |
BRAFGF120CS | - | - | - | ¥86,832 | 見積依頼
| |
BRLAFGF120 | - | - | - | ¥23,593 | 見積依頼
| |
BRAFGF115QN | 15 | BR | 120 / 240V | ¥15,728 | 見積依頼
| |
BRAFGF120QN | 20 | BR | 120 / 240V | - | 見積依頼
| |
BRN115A1CS | 15 | BRN | 120V | ¥12,543 | 見積依頼
| |
BRN115DF | 15 | BRN | 120 / 240V | ¥19,964 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。