入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トラックバルブ |
ボディ材質 | 鍛造真鍮 |
接続タイプ | MNPT×FNPT |
ハンドル材料 | 鋼 |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
全体の高さ | 3.25 " |
全幅 | 2.25 " |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
シール材 | ブナN |
温度。 範囲 | -40度から250度F |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 9.65 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 8481801095 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。