定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

EATON 63-190990-4 油圧ホース継手 | AG2XKU 32MZ79

EATON 63-190990-4 油圧ホースフィッティング

在庫あり
アイテム:AG2XKU モデル:63-190990-4相互参照:32MZ79

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,124 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item油圧ホース継手
ダッシュサイズ4
終了亜鉛、三価クロメート
継手材料ソケット
継手タイプSAE女性フレア
ホース3 / 16 "
長さ1.58 "
SAEフレアサイズ(インチ)7 / 16-20
ねじ山角度(度)45
タイプ一緒にねじ込む

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)15.24
HSコード7307929000

製品バリエーション

プロダクトモデルダッシュサイズ終了継手材料継手タイプホース長さタイプ価格
EATON 63-190990-6 油圧ホース継手 | AA2AZG 10C316 63-190990-66真ちゅう、三価クロム亜鉛真ちゅう/鋼ストレート5 / 16 "1.74 "再利用可能、メス SAE スイベル、PTFE¥6,054
EATON FJ9068-0404S 油圧ホース継手 | AA2AZX 10C330 FJ9068-0404S4三価クロム亜鉛ストレート1 / 4 "2.19 "ソケットレス、オスパイプスイベル¥7,084
EATON FJ9068-0606S 油圧ホース継手 | AA2AZY 10C331 FJ9068-0606S6三価クロム亜鉛ストレート3 / 8 "2.3 "ソケットレス、オスパイプスイベル¥10,945
EATON FJ9068-0808S 油圧ホース継手 | AA2AZZ 10C332 FJ9068-0808S8三価クロム亜鉛ストレート1 / 2 "2.7 "ソケットレス、オスパイプスイベル¥10,146
EATON 4739-12B 油圧ホース継手 | AA2BBD 10C359 4739-12B12真鍮真鍮ストレート3 / 4 "2.71 "ソケットレス、メスSAEスイベル¥6,090
EATON 4739-6B 油圧ホース継手 | AA2BBE 10C360 4739-6B6真鍮真鍮ストレート3 / 8 "1.67 "ソケットレス、メスSAEスイベル¥1,615
EATON 190296-10S 油圧ホース継手 | AB9TGU 2F283 190296-10S-10亜鉛ジクロメート90度エルボー1 / 2 "2.94 "再利用可能な女性のJICスイベル¥7,949

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

EATON 63-190990-4 油圧ホースフィッティング
¥6,124 /単価