入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホース継手 |
ダッシュサイズ | 16 |
終了 | 亜鉛、三価クロメート |
継手材料 | ソケット |
継手タイプ | JIC女性フレア |
ホース | 7 / 8 " |
JICネジ(インチ) | 1-5/16-12 |
長さ | 2.52 " |
ねじ山角度(度) | 37 |
タイプ | 一緒にねじ込む |
UPC | 678146138880 |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7307929000 |
モデル | ダッシュサイズ | 終了 | 継手材料 | 継手タイプ | ホース | 長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63-190600-12 | 12 | 真ちゅう、三価クロム亜鉛 | 真ちゅう/鋼 | ストレート | 5 / 8 " | 2.33 " | メスJICスイベル、PTFE | ¥12,730 | |
63-190600-4 | 4 | 真ちゅう、三価クロム亜鉛 | 真ちゅう/鋼 | ストレート | 3 / 16 " | 1.58 " | メスJICスイベル、PTFE | ¥5,040 | |
63-190600-5 | 5 | 真ちゅう、三価クロム亜鉛 | 真ちゅう/鋼 | ストレート | 1 / 4 " | 1.68 " | メスJICスイベル、PTFE | ¥6,443 | |
63-190600-6 | 6 | 真ちゅう、三価クロム亜鉛 | 真ちゅう/鋼 | ストレート | 5 / 16 " | 1.74 " | メスJICスイベル、PTFE | ¥7,061 | |
63-190600-8 | 8 | 真ちゅう、三価クロム亜鉛 | 真ちゅう/鋼 | ストレート | 13 / 32 " | 1.98 " | メスJICスイベル、PTFE | ¥8,854 | |
63-190600-10 | 10 | 真ちゅう、三価クロム亜鉛 | 真ちゅう/鋼 | ストレート | 1 / 2 " | 2.22 " | メスJICスイベル、PTFE | ¥9,562 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。