入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホース継手 |
ダッシュサイズ | 8 |
終了 | 真鍮 |
継手材料 | 真鍮 |
継手タイプ | ストレート |
ホース | 1 / 2 " |
JICネジ(インチ) | 3 / 4-16 |
長さ | 1.95 " |
ねじ山角度(度) | 37-45 |
タイプ | ソケットレス、メスJIC / SAEスイベル |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 5.59 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 7412200045 |
原産国 | MX |
モデル | ダッシュサイズ | ホース | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
4797-5-4B | 5 | 1 / 4 " | 1.52 " | ¥1,557 | |
4797-8-6B | 8 | 3 / 8 " | 1.79 " | ¥3,559 | |
4797-10-8B | 10 | 1 / 2 " | 2.07 " | ¥4,709 | |
4797-10B | 10 | 5 / 8 " | 2.6 " | ¥3,419 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。