入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホース継手 |
ダッシュサイズ | -10 |
女性のSAEサイズ(インチ) | 7 / 8-14 |
終了 | 亜鉛ジクロメート |
継手材料 | 鋼 |
継手タイプ | ストレート |
ホース | 1 / 2 " |
JICネジ(インチ) | 7 / 8-14 |
長さ | 3.1 " |
ねじ山角度(度) | 37 |
タイプ | 再利用可能な女性のJICスイベル |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 14.22 |
船幅(cm) | 13.72 |
HSコード | 7307995045 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ダッシュサイズ | 終了 | 継手タイプ | ホース | 長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190296-4S | -4 | 亜鉛ジクロメート | 90度エルボー | 3 / 16 " | 1.74 " | 再利用可能な女性のJICスイベル | ¥4,507 | ||
4401-10S | -10 | 亜鉛ジクロメート | ストレート | 1 / 2 " | 3.1 " | 再利用可能なメスのSAEスイベル | ¥5,389 | ||
4401-4S | -4 | 亜鉛ジクロメート | ストレート | 3 / 16 " | 1.97 " | 再利用可能なメスのSAEスイベル | ¥1,957 | ||
4401-6S | -6 | 亜鉛ジクロメート | ストレート | 5 / 16 " | 2.36 " | 再利用可能なメスのSAEスイベル | ¥2,875 | ||
4401-8S | -8 | 亜鉛ジクロメート | ストレート | 13 / 32 " | 2.78 " | 再利用可能なメスのSAEスイベル | ¥3,863 | ||
4401-12S | -12 | ROHS三価クロム亜鉛 | ストレート | 5 / 8 " | 3.49 " | 再利用可能なメスのSAEスイベル | ¥11,806 | ||
4411-5s | -5 | ROHS三価クロム亜鉛 | ストレート | 1 / 4 " | 2.12 " | 再利用可能な女性のJICスイベル | ¥3,499 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。