EATON 再利用可能なメス JIC スイベル油圧ホース継手
形式 | モデル | ダッシュサイズ | 終了 | 継手タイプ | ホース | 長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 190296-4S | -4 | 亜鉛ジクロメート | 90度エルボー | 3 / 16 " | 1.74 " | 再利用可能な女性のJICスイベル | ¥4,526 | |
B | 4401-4S | -4 | 亜鉛ジクロメート | ストレート | 3 / 16 " | 1.97 " | 再利用可能なメスのSAEスイベル | ¥2,105 | |
C | 4411-5s | -5 | ROHS三価クロム亜鉛 | ストレート | 1 / 4 " | 2.12 " | 再利用可能な女性のJICスイベル | ¥3,771 | |
B | 4401-6S | -6 | 亜鉛ジクロメート | ストレート | 5 / 16 " | 2.36 " | 再利用可能なメスのSAEスイベル | ¥3,094 | |
B | 4401-8S | -8 | 亜鉛ジクロメート | ストレート | 13 / 32 " | 2.78 " | 再利用可能なメスのSAEスイベル | ¥4,120 | |
C | 4411-8-6s | -8 | ROHS三価クロム亜鉛 | ストレート | 5 / 16 " | 2.42 " | 再利用可能な女性のJICスイベル | ¥7,210 | |
C | 4401-10S | -10 | 亜鉛ジクロメート | ストレート | 1 / 2 " | 3.1 " | 再利用可能なメスのSAEスイベル | ¥5,671 | |
D | 4411-10S | -10 | 亜鉛ジクロメート | ストレート | 1 / 2 " | 3.1 " | 再利用可能な女性のJICスイベル | ¥6,162 | |
D | 4411-10-8S | -10 | ROHS三価クロム亜鉛 | ストレート | 13 / 32 " | 2.95 " | 再利用可能な女性のJICスイベル | ¥11,321 | |
B | 4401-12S | -12 | ROHS三価クロム亜鉛 | ストレート | 5 / 8 " | 3.49 " | 再利用可能なメスのSAEスイベル | ¥12,554 | |
D | 4411-12S | -12 | ROHS三価クロム亜鉛 | ストレート | 5 / 8 " | 3.49 " | 再利用可能な女性のJICスイベル | ¥11,906 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- バンドクランプ
- Oリングスプライシングキット
- 手すりブラケット
- インシデントコマンドとトリアージ用品
- 乳鉢と乳棒のセット
- 排水ポンプと下水ポンプ
- フローコントロールバルブ
- 自動車試験
- 乾式壁および左官ツール
- スレッドおよびガスケットシーラント
- MICRO 100 スタブアクメねじ山ツール
- ADVANCE TABCO 加工シンク
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS エアレシーバータンク
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、9 /16-24Unefに移動
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、12-24 Unc Lh
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 標準ボールバルブ、フランジエンド、EPDM
- BALDOR MOTOR 汎用モーター、三相、フットマウント、全閉
- RAIN BIRD スプレーヘッドノズル
- GRAINGER フロアマーキングテープ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E17サイズ MDVD二段減速機