入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホースアダプター |
アダプター材質 | 炭素鋼 |
終了 | 三価クロメート亜鉛 |
長さ | 2.13 |
男性ORSサイズ(インチ) | 1 "-11-1 / 2 |
男性のSAEサイズ(インチ) | 1-5 / 16 "-12 |
最大 作動圧力 | 2500 |
ねじの種類 | 男性NPT |
UPC | 639789286901 |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | 最大 作動圧力 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
2246-2-4S | 1.09 | 5000 | 男性NPT | ¥3,287 | |
2246-4-6S | 1.36 | 4000 | 男性NPT | ¥4,309 | |
2246-6-8S | 1.45 | 4000 | 男性NPT | ¥3,068 | |
2246-8-10S | 1.78 | 3000 | 男性NPT | ¥5,185 | |
2246-12-12S | 1.92 | 3000 | 男性NPT | ¥7,248 | |
2244-12-12S | 3" | 3000 | 女性NPT | ¥7,450 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。