入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホースアダプター |
(M)NPTサイズ(インチ) | 1 / 4-18 |
アダプターの種類 | 90度エルボー |
終了 | 三価クロム亜鉛 |
継手材料 | 鋼 |
長さ | 1.09 " |
最大 作動圧力 | 9500 PSI |
ねじの種類 | 男性NPTから男性NPT |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7307929000 |
原産国 | US |
モデル | 終了 | 長さ | 男性のJICサイズ(インチ) | 最大 作動圧力 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2062-4-8S | 三価クロム亜鉛 | 1.2 " | 3 / 4-16 | 4500 PSI | 男性ORBから男性JICへ | ¥3,145 | |
2062-6-10S | 三価クロム亜鉛 | 1.54 " | 7 / 8-14 | 4000 PSI | 男性ORBから男性JICへ | ¥3,119 | |
2062-8-4S | 三価クロム亜鉛 | 1.45 " | 7 / 16-20 | 4000 PSI | 男性ORBから男性JICへ | ¥3,334 | |
2062-14-12S | 三価クロム亜鉛 | 2" | 1-1/16-12 | 3000のプサイ | 男性ORBから男性JICへ | ¥6,914 | |
2085-6-6s | 三価クロム亜鉛 | 1.22 " | - | 8000 PSI | 男性NPTから男性NPT | ¥6,298 | |
2085-8-8s | 三価クロム亜鉛 | 1.47 " | - | 6000 PSI | 男性NPTから男性NPT | ¥3,315 | |
2085-12-12s | 三価クロム亜鉛 | 1.59 " | - | 5000のプサイ | 男性NPTから男性NPT | ¥4,524 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。