入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホースアダプター |
アダプターの種類 | 45度エルボー |
終了 | 三価クロム亜鉛 |
継手材料 | 鋼 |
長さ | 1.14 " |
男性のJICサイズ(インチ) | 7 / 16-20 |
男性のSAEサイズ(インチ) | 9 / 16-18 |
最大 作動圧力 | 4000 PSI |
ねじの種類 | 男性ORBから男性JICへ |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7307929000 |
原産国 | US |
モデル | 終了 | 長さ | 男性のJICサイズ(インチ) | 最大 作動圧力 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2061-4-4S | 三価クロム亜鉛 | 1.05 " | 7 / 16-20 | 4500 PSI | 男性ORBから男性JICへ | ¥9,866 | |
2061-6-6S | 三価クロム亜鉛 | 1.14 " | 9 / 16-18 | 4000 PSI | 男性ORBから男性JICへ | ¥2,879 | |
2061-6-8S | 三価クロム亜鉛 | 1.3 " | 3 / 4-16 | 4500 PSI | 男性ORBから男性JICへ | ¥3,903 | |
2061-8-6S | 三価クロム亜鉛 | 1.3 " | 9 / 16-18 | 4000 PSI | 男性ORBから男性JICへ | ¥5,074 | |
2061-8-8S | 三価クロム亜鉛 | 1.3 " | 3 / 4-16 | 4000 PSI | 男性ORBから男性JICへ | ¥3,400 | |
2061-8-10S | 三価クロム亜鉛 | 1.36 " | 7 / 8-14 | 4000 PSI | 男性ORBから男性JICへ | ¥3,808 | |
2061-10-8S | 三価クロム亜鉛 | 1.52 " | 3 / 4-16 | 4000 PSI | 男性ORBから男性JICへ | ¥6,802 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。