入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホースアダプター |
アダプター材質 | 炭素鋼 |
終了 | 三価クロメート亜鉛 |
長さ | 1.96 |
男性ORSサイズ(インチ) | 1-1 / 16 "-12 |
男性のSAEサイズ(インチ) | 1-1 / 16 "-12 |
最大 作動圧力 | 3000 |
ねじの種類 | 男性JIC |
UPC | 678146035196 |
船の重量(kg) | 0.17 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | US |
モデル | 終了 | 長さ | 男性のJICサイズ(インチ) | 最大 作動圧力 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202702-10-10S | 三価クロム亜鉛 | 1.7 " | 7 / 8-14 | 5500 PSI | 男性SAEから男性JIC | ¥1,842 | |
202702-10-8S | 三価クロム亜鉛 | 1.5 " | 3 / 4-16 | 6000 PSI | 男性SAEから男性JIC | ¥1,704 | |
202702-12-12S | 三価クロム亜鉛 | 1.97 " | 1-1/16-12 | 4000 PSI | 男性SAEから男性JIC | ¥2,705 | |
202702-16-16S | 三価クロム亜鉛 | 2.04 " | 1-5/16-12 | 3500のプサイ | 男性SAEから男性JIC | ¥3,266 | |
202702-4-4S | 三価クロム亜鉛 | 1.23 " | 7 / 16-20 | 7500 PSI | 男性SAEから男性JIC | ¥971 | |
202702-4-6S | 三価クロム亜鉛 | 1.27 " | 9 / 16-18 | 7000 PSI | 男性SAEから男性JIC | ¥1,130 | |
202702-6-6S | 三価クロム亜鉛 | 1.3 " | 9 / 16-18 | 7000 PSI | 男性SAEから男性JIC | ¥1,079 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。