入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホース継手 |
ダッシュサイズ | -32 |
終了 | ROHS三価クロム亜鉛 |
継手材料 | 鋼 |
継手タイプ | 90度エルボー |
フランジサイズ | 2インチ |
ホース | 2" |
長さ | 7.47 " |
タイプ | バーブ、コード61フランジ |
UPC | 00094706277972 |
船の重量(kg) | 1.22 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 7307929000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | ダッシュサイズ | 終了 | タイプ | 継手材料 | 継手タイプ | ホース | 内部径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1B12FLB12 | 3.49 " | 12 | 三価クロム亜鉛 | クリンプ、CD61フランジ | 鋼 | 90度エルボー | 3 / 4 " | - | - | 見積依頼
| |
1S32FLA32 | 7.49 " | -32 | ROHS三価クロム亜鉛 | バーブ、コード61フランジ | 鋼 | 45度エルボー | 2" | - | ¥35,536 | ||
1S32FL32 | 4.61 " | -32 | ROHS三価クロム亜鉛 | バーブ、コード61フランジ | 鋼 | ストレート | 2" | - | ¥31,220 | ||
1B24FLA20 | 5.94 | 20 | 亜鉛、三価クロメート | - | 炭素鋼 | - | - | 1.25 " | ¥3,468 | ||
1B12FHB12 | 3.49 | 12 | 亜鉛、三価クロメート | - | 炭素鋼 | - | - | 3 / 4 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。