入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クリップの取り付け |
ダッシュサイズ | 12 |
直径外のホース | 0.98 " |
材料 | 鋼 |
最大 作動圧力 | 500 PSI |
最小破裂圧力 | 2000 PSI |
冷媒タイプ | 134A、R12、R22、R502、MP39、MP66およびR404A |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7307225000 |
原産国 | FR |
モデル | ダッシュサイズ | 直径外のホース | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
1F40104-06C | 6 | 0.58 " | クリップ | ¥3,414 | |
1F40104-08C | 8 | 0.7 " | クリップの取り付け | ¥3,344 | |
1F40104-10C | 10 | 0.78 " | クリップの取り付け | ¥3,289 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。