入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホース継手 |
ダッシュサイズ | -6 |
終了 | ROHS三価クロム亜鉛 |
継手材料 | 鋼 |
継手タイプ | 90度エルボー |
ホース | 1 / 4 " |
JICネジ(インチ) | 9 / 16-18 |
長さ | 2" |
ねじ山角度(度) | 37 |
タイプ | クリンプ、女性JIC |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7307929000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | タイプ | ダッシュサイズ | 終了 | 継手材料 | ホース | 内部径 | 長さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AA10FJB10 | クリンプ、メスJICスイベル | 10 | 三価クロム亜鉛 | 鋼 | 5 / 8 " | - | 2.7 " | - | ¥11,449 | ||
1AA4FJB4 | クリンプ、女性JIC | -4 | ROHS三価クロム亜鉛 | 鋼 | 1 / 4 " | - | 1.84 " | - | ¥4,794 | ||
1AA5FJB4 | クリンプ、女性JIC | -5 | ROHS三価クロム亜鉛 | 鋼 | 1 / 4 " | - | 1.92 " | - | ¥6,965 | ||
1AA6FJB6 | クリンプ、女性JIC | -6 | ROHS三価クロム亜鉛 | 鋼 | 3 / 8 " | - | 2.21 " | - | ¥4,887 | ||
1AA8FJB6 | クリンプ、女性JIC | -8 | ROHS三価クロム亜鉛 | 鋼 | 3 / 8 " | - | 2.42 " | - | ¥7,235 | ||
1AA8FJB8 | クリンプ、女性JIC | -8 | ROHS三価クロム亜鉛 | 鋼 | 1 / 2 " | - | 2.59 " | - | ¥5,816 | ||
1AA10FJB8 | クリンプ、女性JIC | -10 | ROHS三価クロム亜鉛 | 鋼 | 1 / 2 " | - | 2.78 " | - | ¥8,767 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。