入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧モータ |
変位 | 0.5 Cu In./Rev。 |
フランジマウント | 5ボルト、1.25 "パイロット |
高さ | 2.37 " |
長さ | 4.09 " |
最大油温 | 180 F |
マックス。 RPM | 1992 |
最小オイルの粘度 | 70SUS |
ポートスレッド | 9 / 16-18 UNF |
ポートタイプ | 終わり |
圧力定格 | 2400 PSI |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 1.03 " |
シャフトタイプ | キー付き |
UPC | 111533772309 |
幅(Width) | 2.37 " |
船の重量(kg) | 2.06 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 8412298015 |
原産国 | US |
モデル | 変位 | 長さ | マックス。 RPM | ポートタイプ | 圧力定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
129-0339 | 0.5 Cu In./Rev。 | 4.09 " | 1992 | 2400 PSI | ¥121,371 | ||
129-0292 | 0.79 Cu In./Rev。 | 4.21 " | 1575 | 終わり | 2400 PSI | ¥122,693 | |
129-0340 | 0.79 Cu In./Rev。 | 4.21 " | 1575 | 2400 PSI | ¥134,557 | ||
129-0293 | 1.21 Cu In./Rev。 | 4.38 " | 1043 | 終わり | 2400 PSI | ¥135,228 | |
129-0341 | 1.21 Cu In./Rev。 | 4.38 " | 1043 | 2400 PSI | ¥119,578 | ||
129-0294 | 1.93 Cu In./Rev。 | 4.68 " | 650 | 終わり | 2175 PSI | ¥133,904 | |
129-0342 | 1.93 Cu In./Rev。 | 4.68 " | 650 | 2175 PSI | ¥131,926 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。