入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホース継手 |
ダッシュサイズ | 4 |
終了 | 亜鉛、三価クロメート |
継手材料 | 炭素鋼 |
継手タイプ | 男性NPTストレート |
ホース | 1 / 4 " |
長さ | 1.61 " |
スレッドNPT | 1 / 4-18 |
タイプ | ロックオン |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7412200000 |
モデル | ダッシュサイズ | ホース | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
10502B-102 | 2 | 1 / 8 " | 1" | ¥2,528 | |
10504B-102 | 2 | 1 / 4 " | 1.54 " | ¥1,251 | |
10505B-104 | 4 | 5 / 16 " | 1.77 " | ¥6,496 | |
10506B-104 | 4 | 3 / 8 " | 1.7 " | ¥1,013 | |
10506B-106 | 6 | 3 / 8 " | 1.72 " | ¥1,719 | |
10508B-106 | 6 | 1 / 2 " | 1.72 " | ¥1,485 | |
10508B-108 | 8 | 1 / 2 " | 1.94 " | ¥2,016 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。