入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホース継手 |
ダッシュサイズ | 8 |
終了 | 亜鉛、三価クロメート |
継手材料 | 炭素鋼 |
継手タイプ | 男性NPTストレート |
ホース | 13 / 32 " |
長さ | 2.29 " |
スレッドNPT | 1 / 2-14 |
タイプ | 一緒にねじ込む |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7307929000 |
プロダクト | モデル | タイプ | ダッシュサイズ | 終了 | 継手材料 | 継手タイプ | ホース | アイテム価格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1BA12FJA12 | クリンプ、メスJICスイベル | 12 | 三価クロム亜鉛 | 鋼 | 45度エルボー | 3 / 4 " | 油圧ホース継手 | 3.43 " | ¥1,483 | ||
1BA16FJA16 | クリンプ、メスJICスイベル | 16 | 三価クロム亜鉛 | 鋼 | 45度エルボー | 1" | 油圧ホース継手 | 3.74 " | ¥2,033 | ||
1BA20FJA20 | クリンプ、メスJICスイベル | 20 | 三価クロム亜鉛 | 鋼 | 45度エルボー | 1-1 / 4」 | 油圧ホース継手 | 4.44 " | ¥3,096 | ||
1BA16FJB16 | クリンプ、メスJICスイベル | 16 | 三価クロム亜鉛 | 鋼 | 90度エルボー | 1" | 油圧ホース継手 | 3.56 " | ¥2,235 | ||
1AAA10FJA10 | クリンプ、メスJICスイベル | 10 | 三価クロム亜鉛 | 鋼 | 45度エルボー | 5 / 8 " | 油圧ホース継手 | 2.94 " | ¥9,811 | ||
06906E-104 | 一緒にねじ込む | 4 | 亜鉛、三価クロメート | 炭素鋼 | 男性NPTストレート | 5 / 16 " | 油圧ホース継手 | 2.04 " | ¥4,094 | ||
06906E-106 | 一緒にねじ込む | 6 | 亜鉛、三価クロメート | 炭素鋼 | 男性NPTストレート | 5 / 16 " | 油圧ホース継手 | 2.03 " | ¥3,640 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。