定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

EATON 06904E-102 油圧ホース継手 ねじ込み可能 | AF6UPC 20JU74

EATON 06904E-102油圧ホースフィッティングねじ込み可能

在庫あり
アイテム:AF6UPC モデル:06904E-102相互参照:20JU74

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,559 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item油圧ホース継手
ダッシュサイズ2
終了亜鉛、三価クロメート
継手材料炭素鋼
継手タイプ男性NPTストレート
ホース3 / 16 "
長さ1.7 "
スレッドNPT1 / 8-27
タイプ一緒にねじ込む

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)20.32
船幅(cm)15.24
HSコード7307929000

製品バリエーション

プロダクトモデルタイプダッシュサイズ終了継手材料継手タイプホースItem長さ価格
イートン 1BA12FJA12 油圧ホース継手 45度 3/4 | AA2AWF 10C245 1BA12FJA12クリンプ、メスJICスイベル12三価クロム亜鉛45度エルボー3 / 4 "油圧ホース継手3.43 "¥1,483
イートン 1BA16FJA16 油圧ホース継手 45度 1 | AA2AWG 10C246 1BA16FJA16クリンプ、メスJICスイベル16三価クロム亜鉛45度エルボー1"油圧ホース継手3.74 "¥2,033
イートン 1BA20FJA20 油圧ホース継手 45度 1-1/4 | AA2AWH 10C247 1BA20FJA20クリンプ、メスJICスイベル20三価クロム亜鉛45度エルボー1-1 / 4」油圧ホース継手4.44 "¥3,096
イートン 1BA16FJB16 油圧ホース継手 90度 1 | AA2AWL 10C250 1BA16FJB16クリンプ、メスJICスイベル16三価クロム亜鉛90度エルボー1"油圧ホース継手3.56 "¥2,235
EATON 1AAA10FJA10 油圧ホース継手 45度 5/8 | AA2BBT 10C372 1AAA10FJA10クリンプ、メスJICスイベル10三価クロム亜鉛45度エルボー5 / 8 "油圧ホース継手2.94 "¥9,811
EATON 06906E-104 油圧ホース継手 1/4-18 NPT 5/16 インチ | AF6UHP 20JU78 06906E-104一緒にねじ込む4亜鉛、三価クロメート炭素鋼男性NPTストレート5 / 16 "油圧ホース継手2.04 "¥4,094
EATON 06906E-106 油圧ホース継手 3/8-18 NPT 5/16 インチ | AF6UHQ 20JU79 06906E-106一緒にねじ込む6亜鉛、三価クロメート炭素鋼男性NPTストレート5 / 16 "油圧ホース継手2.03 "¥3,640

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

EATON 06904E-102油圧ホースフィッティングねじ込み可能
¥3,559 /単価