EAGLE B-608ベンチ安全缶、8クォート容量、亜鉛メッキ鋼
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
アイテム価格 | ベンチ缶 |
容量 | 2ガロン。 |
色 | レッド |
終了 | パウダーコート |
高さ | 7" |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
外径 | 11.25 " |
UPC | 048441223619 |
船の重量(kg) | 3.71 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 29.97 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 7310290050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。