アイテム価格 | 可燃性液体安全キャビネット |
アダプターキット | 5PW16 |
追加の棚 | 3KN38 |
容量 | 16ガロン。 |
色 | イエロー |
深さ | 18 " |
ドアタイプ | マニュアル |
高さ | 44 " |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
ドアの数 | 1 |
棚の数 | 1 |
安全キャビネットアプリケーション | 可燃性キャビネット |
安全キャビネットタイプ | スリム |
幅(Width) | 23 " |
船の重量(kg) | 77.11 |
船高(cm) | 125.73 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 59.18 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。